Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C6 120g/qm haftklebend VE=500 Stück hochweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C6 120g/qm haftklebend VE=500 Stück hochweiß
Briefumschläge C6 120g/qm haftklebend VE=500 Stück hochweiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2507042
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2507042
EAN/GTIN:
     4052305742877
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: hochweiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
hochweiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,16606* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 114,33*
€ 136,05
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,06*
€ 134,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,00*
€ 128,52
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,39*
€ 113,51
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 92,44*
€ 110,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,03*
€ 98,81
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.