Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 220x270mm 120g/qm haftklebend VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen 220x270mm 120g/qm haftklebend VE=100 Stück weiß
Versandtaschen 220x270mm 120g/qm haftklebend VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2506988
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2506988
EAN/GTIN:
     4052305741078
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 220x270 mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
220x270mm
Breite:
220 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
270 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche selbstklebend ohne fenster, papierversandtasche haftklebung, versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,34*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5334* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,78*
€ 88,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,36*
€ 88,49
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,54*
€ 85,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,84*
€ 77,16
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 62,83*
€ 74,77
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,34*
€ 63,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.