Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 125x235mm 80g/qm selbstklebend Fenster VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 125x235mm 80g/qm selbstklebend Fenster VE=1000 Stück weiß
Briefumschläge 125x235mm 80g/qm selbstklebend Fenster VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN25064
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     25064
EAN/GTIN:
     4052305570708
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 125x235 mm
  • Verschluss: Selbstklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 80 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
125x235mm
Breite:
125 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
235 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefumschlag selbstklebend 80g weiss, briefhülle, briefhülle weiß, Briefversandtasche, Offset, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,06396* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,58*
€ 105,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,20*
€ 103,77
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 84,38*
€ 100,41
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,90*
€ 90,32
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 73,55*
€ 87,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 63,96*
€ 76,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.