Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C5 100g/qm haftklebend VE=100 Stück intensivblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C5 100g/qm haftklebend VE=100 Stück intensivblau
Briefumschläge C5 100g/qm haftklebend VE=100 Stück intensivblau
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250625
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250625
EAN/GTIN:
     4052305570524
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: intensivblau
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
blau
Farbname:
intensivblau
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3915* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,71*
€ 66,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,24*
€ 65,74
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,81*
€ 62,84
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,76*
€ 58,02
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,31*
€ 53,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,90*
€ 52,24
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,15*
€ 46,59
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.