Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C6 100g/qm haftklebend VE=100 Stück violett


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C6 100g/qm haftklebend VE=100 Stück violett
Briefumschläge C6 100g/qm haftklebend VE=100 Stück violett
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250606
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250606
EAN/GTIN:
     4052305570265
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: violett
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
violett
Farbname:
violett
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
C6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2456* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 35,76*
€ 42,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,53*
€ 42,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,08*
€ 40,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,81*
€ 37,85
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,26*
€ 36,01
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 29,33*
€ 34,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,56*
€ 29,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.