| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#BLAN250597 Herst.-Nr.: 250597 EAN/GTIN: 4052305569535 |
| |
|
| | |
| - Briefhüllen
- Format: 114x162 mm (DINC6)
- Verschluss: Haftklebung
- Material: Offset
- Farbe: königsblau
- Grammatur: 100 g/qm
- Fenster: ohne Fenster
- Innendruck: ohne
Weitere Informationen: | | Umschlagsformat: | C6 | Blattformat: | C6 | Breite: | 114 mm | Farbe: | blau | Farbname: | königsblau | Fenster: | nein | Klebung: | Haftklebung | Länge: | 162 mm | Marke: | Blanke | Packungsinhalt: | 100 Stück | Papiergewicht: | 100 g/qm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, Briefumschlag C6, C6 Briefumschlag, briefumschlag c6 blau, briefumschläge farbig c6, briefumschläge farbig, Briefversandtasche, Offset, Versandhülle, Versandumschlag |
| | |
| |