Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 125x175mm (DIN B6) 100g/qm gummiert VE=100 Stück nelke


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 125x175mm (DIN B6) 100g/qm gummiert VE=100 Stück nelke
Briefumschläge 125x175mm (DIN B6) 100g/qm gummiert VE=100 Stück nelke
Briefumschläge 125x175mm (DIN B6) 100g/qm gummiert VE=100 Stück nelke
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2505857
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2505857
EAN/GTIN:
     4052305568378
Suchbegriffe:
B6 Briefumschlag
Briefumschlag B6
Briefhülle
Briefhüllen
  • Briefhüllen
  • Format: 125x175 mm (DINB6)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: nelke
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
B6
Breite:
125 mm
Farbe:
rosa
Farbname:
nelke
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
175 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
B6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4857* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,36*
€ 81,35
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,48*
€ 80,30
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,87*
€ 77,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,35*
€ 70,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,14*
€ 64,43
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,46*
€ 62,43
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,57*
€ 57,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.