Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C6 100g/qm gummiert VE=100 Stück pflaumenblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C6 100g/qm gummiert VE=100 Stück pflaumenblau
Briefumschläge C6 100g/qm gummiert VE=100 Stück pflaumenblau
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2505839
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2505839
EAN/GTIN:
     4052305568194
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: pflaumenblau
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Umschlagsformat:
C6
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
blau
Farbname:
pflaumenblau
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2378* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,72*
€ 41,32
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,42*
€ 40,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,77*
€ 39,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,47*
€ 35,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,56*
€ 33,99
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,78*
€ 28,30
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.