Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C6 100g/qm gummiert VE=100 Stück rosa


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C6 100g/qm gummiert VE=100 Stück rosa
Briefumschläge C6 100g/qm gummiert VE=100 Stück rosa
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2505801
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2505801
EAN/GTIN:
     4052305567838
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: rosa
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
rosa
Farbname:
rosa
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
C6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,2379* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,65*
€ 41,23
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 34,56*
€ 41,13
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,91*
€ 39,16
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 30,94*
€ 36,82
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 29,45*
€ 35,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 28,54*
€ 33,96
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,79*
€ 28,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.