Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen B4 120g/qm HK Sonderfenster VE=250 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen B4 120g/qm HK Sonderfenster VE=250 Stück weiß
Versandtaschen B4 120g/qm HK Sonderfenster VE=250 Stück weiß
Versandtaschen B4 120g/qm HK Sonderfenster VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250552
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250552
EAN/GTIN:
     4052305567555
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 250x353 mm (DINB4)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
353 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b4 mit fenster weiß hk 120g, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b4, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,34008* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,89*
€ 139,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,47*
€ 137,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,78*
€ 130,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,02*
€ 115,45
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 94,01*
€ 111,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,02*
€ 101,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.