Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 280x400mm (DIN E4) 150g/qm HK VE=250 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen 280x400mm (DIN E4) 150g/qm HK VE=250 Stück braun
Versandtaschen 280x400mm (DIN E4) 150g/qm HK VE=250 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250549
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250549
EAN/GTIN:
     4052305567531
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 280x400 mm (DINE4)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 150 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
E4
Breite:
280 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
400 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
150 g/qm
Umschlagsformat:
E4
Weitere Suchbegriffe: versandtasche e4 braun hk 150g, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche e4, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Natron, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,96*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,40384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 139,14*
€ 165,58
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,44*
€ 163,55
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,61*
€ 155,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,46*
€ 135,02
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 109,94*
€ 130,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,96*
€ 120,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.