Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 305x406mm 115g/qm haftklebend VE=250 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen 305x406mm 115g/qm haftklebend VE=250 Stück braun
Versandtaschen 305x406mm 115g/qm haftklebend VE=250 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504749
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504749
EAN/GTIN:
     4052305566046
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 305x406 mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 115 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
305x406mm
Breite:
305 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
406 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche selbstklebend ohne fenster, papierversandtasche haftklebung, versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Natron, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,95*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,3158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 108,94*
€ 129,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 106,79*
€ 127,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 101,54*
€ 120,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 91,57*
€ 108,97
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 88,73*
€ 105,59
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 78,95*
€ 93,95
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.