Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 305x406mm 90g/qm selbstklebend VE=250 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen 305x406mm 90g/qm selbstklebend VE=250 Stück braun
Versandtaschen 305x406mm 90g/qm selbstklebend VE=250 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504747
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504747
EAN/GTIN:
     4052305566022
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 305x406 mm
  • Verschluss: Selbstklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
305x406mm
Breite:
305 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
406 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche 90g of sk weiß, papierversandtasche haftklebung, versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Natron, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 68,16*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,27264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,20*
€ 112,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,51*
€ 111,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,77*
€ 106,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 80,52*
€ 95,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 78,04*
€ 92,87
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 68,16*
€ 81,11
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.