Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 254x381mm 120g/qm selbstklebend VE=250 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen 254x381mm 120g/qm selbstklebend VE=250 Stück weiß
Versandtaschen 254x381mm 120g/qm selbstklebend VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504739
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504739
EAN/GTIN:
     4052305565971
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 254x381 mm
  • Verschluss: Selbstklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
254x381mm
Breite:
254 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
381 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen selbstklebend, versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,3276* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,48*
€ 135,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,35*
€ 132,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 106,66*
€ 126,93
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 95,26*
€ 113,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 92,30*
€ 109,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,90*
€ 97,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.