Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 254x381mm 115g/qm selbstklebend VE=250 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen 254x381mm 115g/qm selbstklebend VE=250 Stück braun
Versandtaschen 254x381mm 115g/qm selbstklebend VE=250 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504737
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504737
EAN/GTIN:
     4052305565957
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 254x381 mm
  • Verschluss: Selbstklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 115 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
254x381mm
Breite:
254 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
381 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen selbstklebend, versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Natron, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,25*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,305* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,44*
€ 125,47
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,70*
€ 124,59
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,66*
€ 118,60
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,39*
€ 106,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 86,61*
€ 103,07
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,25*
€ 90,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.