Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen B4 120g/qm haftklebend Sonderfenster VE=250 Stück hochweiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen B4 120g/qm haftklebend Sonderfenster VE=250 Stück hochweiß
Versandtaschen B4 120g/qm haftklebend Sonderfenster VE=250 Stück hochweiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504727
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504727
EAN/GTIN:
     4052305565841
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 250x353 mm (DINB4)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: hochweiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: Sonderfenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
hochweiß
Fenster:
ja
Klebung:
Haftklebung
Länge:
353 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b4 mit fenster weiß hk 120g, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b4, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,15676* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,63*
€ 66,20
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,18*
€ 65,66
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,83*
€ 62,87
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,78*
€ 58,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,31*
€ 53,92
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,91*
€ 52,25
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,19*
€ 46,64
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.