Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück royalrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück royalrot
Briefumschläge C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück royalrot
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504704
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504704
EAN/GTIN:
     4052305565650
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: Offset
  • Farbe: royalrot
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
rot
Farbname:
royalrot
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,40*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,674* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,05*
€ 110,73
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,13*
€ 109,63
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,59*
€ 105,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 79,29*
€ 94,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 76,83*
€ 91,43
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,40*
€ 80,21
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.