Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 250x305mm 100g/qm selbstklebend VE=250 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen 250x305mm 100g/qm selbstklebend VE=250 Stück weiß
Versandtaschen 250x305mm 100g/qm selbstklebend VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504686
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504686
EAN/GTIN:
     4052305565476
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 250x305 mm
  • Verschluss: Selbstklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
250x305mm
Breite:
250 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
305 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: versandtaschen selbstklebend, versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 100,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,40004* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 137,06*
€ 163,10
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 135,53*
€ 161,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 130,05*
€ 154,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 113,63*
€ 135,22
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 110,10*
€ 131,02
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 100,01*
€ 119,01
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.