Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 250x305mm 115g/qm gummiert VE=250 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen 250x305mm 115g/qm gummiert VE=250 Stück braun
Versandtaschen 250x305mm 115g/qm gummiert VE=250 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504684
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504684
EAN/GTIN:
     4052305565452
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 250x305 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 115 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
250x305mm
Breite:
250 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
305 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
115 g/qm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Natron, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 72,94*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,29176* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 100,32*
€ 119,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 99,26*
€ 118,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 94,47*
€ 112,42
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,44*
€ 101,67
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 82,79*
€ 98,52
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,94*
€ 86,80
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.