Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 152x305mm 100g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen 152x305mm 100g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß
Versandtaschen 152x305mm 100g/qm haftklebend VE=250 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504680
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504680
EAN/GTIN:
     4052305565414
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 152x305 mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
152x305mm
Breite:
152 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
305 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
250 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche selbstklebend ohne fenster, papierversandtasche haftklebung, versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 0,164* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,10*
€ 69,14
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,88*
€ 67,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,65*
€ 65,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,83*
€ 60,49
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,10*
€ 56,05
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,64*
€ 54,31
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,00*
€ 48,79
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.