Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentaschen 178x254x25mm 120g/qm haftklebend VE=125 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltentaschen 178x254x25mm 120g/qm haftklebend VE=125 Stück weiß
Faltentaschen 178x254x25mm 120g/qm haftklebend VE=125 Stück weiß
Faltentaschen 178x254x25mm 120g/qm haftklebend VE=125 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504633
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504633
EAN/GTIN:
     4052305749104
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Faltentaschen
  • Format: 178x254x25mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
178x254mm
Breite:
178 mm
Falte:
25 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
254 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
125 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,47*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,52376* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,89*
€ 108,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,03*
€ 107,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,86*
€ 103,36
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,21*
€ 93,07
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 75,80*
€ 90,20
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,47*
€ 77,91
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.