Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Faltentaschen 178x254x25mm 120g/qm haftklebend VE=125 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Faltentaschen 178x254x25mm 120g/qm haftklebend VE=125 Stück braun
Faltentaschen 178x254x25mm 120g/qm haftklebend VE=125 Stück braun
Faltentaschen 178x254x25mm 120g/qm haftklebend VE=125 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504632
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504632
EAN/GTIN:
     4052305740644
Suchbegriffe:
Falten-Versandtaschen
Faltentasche
Faltentaschen
Faltenversandtasche
  • Faltentaschen
  • Format: 178x254x25mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
178x254mm
Breite:
178 mm
Falte:
25 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
254 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
125 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,30*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,4264* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,48*
€ 88,63
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 73,38*
€ 87,32
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,05*
€ 84,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,92*
€ 77,25
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 62,91*
€ 74,86
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,30*
€ 63,43
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.