Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 178x254mm 90g/qm gummiert VE=500 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen 178x254mm 90g/qm gummiert VE=500 Stück braun
Versandtaschen 178x254mm 90g/qm gummiert VE=500 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504625
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504625
EAN/GTIN:
     4052305565117
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 178x254 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
178x254mm
Breite:
178 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
254 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche ohne fenster nassklebung, versandtasche, versandtasche ohne fenster, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Natron, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 80,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,16158* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 111,17*
€ 132,29
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 110,05*
€ 130,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 104,25*
€ 124,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,09*
€ 110,78
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 90,20*
€ 107,34
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,79*
€ 96,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.