Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 165x240mm 90g/qm selbstklebend VE=500 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen 165x240mm 90g/qm selbstklebend VE=500 Stück braun
Versandtaschen 165x240mm 90g/qm selbstklebend VE=500 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504589
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504589
EAN/GTIN:
     4052305564790
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 165x240 mm
  • Verschluss: Selbstklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
165x240mm
Breite:
165 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
240 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche 90g of sk weiß, papierversandtasche haftklebung, versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Natron, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,17182* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 117,44*
€ 139,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,98*
€ 138,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 109,62*
€ 130,45
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,40*
€ 115,91
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 94,38*
€ 112,31
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,91*
€ 102,23
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.