Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 160x160mm 120g/qm haftklebend VE=100 Stück feuerrot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 160x160mm 120g/qm haftklebend VE=100 Stück feuerrot
Briefumschläge 160x160mm 120g/qm haftklebend VE=100 Stück feuerrot
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504475
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504475
EAN/GTIN:
     4052305564080
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 160x160 mm
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: feuerrot
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
160x160mm
Breite:
160 mm
Farbe:
rot
Farbname:
feuerrot
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
160 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefumschlag 120g rot, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig selbstklebend, Briefversandtasche, Offset, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4201* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,62*
€ 70,95
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,64*
€ 69,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 56,47*
€ 67,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,47*
€ 62,44
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,27*
€ 57,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,78*
€ 55,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 42,01*
€ 49,99
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.