Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen B5 90g/qm selbstklebend VE=500 St. weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen B5 90g/qm selbstklebend VE=500 St. weiß
Versandtaschen B5 90g/qm selbstklebend VE=500 St. weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250431
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250431
EAN/GTIN:
     4052305563410
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 176x250 mm (DINB5)
  • Verschluss: Selbstklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
B5
Breite:
176 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
250 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Umschlagsformat:
B5
Weitere Suchbegriffe: versandtasche b5 90g of sk natronbraun, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche b5, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09872* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 69,81*
€ 83,07
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 69,03*
€ 82,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 65,96*
€ 78,49
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 60,69*
€ 72,22
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 55,10*
€ 65,57
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 53,39*
€ 63,53
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 49,36*
€ 58,74
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.