Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 176x250mm (DIN B5) 90g/qm gummiert VE=500 St. weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen 176x250mm (DIN B5) 90g/qm gummiert VE=500 St. weiß
Versandtaschen 176x250mm (DIN B5) 90g/qm gummiert VE=500 St. weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250427
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250427
EAN/GTIN:
     4052305563373
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 176x250 mm (DINB5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Standard Grau
Weitere Informationen:
Blattformat:
B5
Breite:
176 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
250 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Umschlagsformat:
B5
Weitere Suchbegriffe: versandtasche ohne fenster nassklebung b5, papierversandtasche b5, versandtasche b5 ohne fenster, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,09672* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,19*
€ 81,15
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,30*
€ 80,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,73*
€ 77,03
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,16*
€ 70,40
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,08*
€ 64,36
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,41*
€ 62,37
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,36*
€ 57,55
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.