Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen DINlang 80g/qm gummiert VE=1000 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen DINlang 80g/qm gummiert VE=1000 Stück braun
Versandtaschen DINlang 80g/qm gummiert VE=1000 Stück braun
Versandtaschen DINlang 80g/qm gummiert VE=1000 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2504245
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2504245
EAN/GTIN:
     4052305563328
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 80 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Weitere Suchbegriffe: versandtasche ohne fenster nassklebung, versandtasche din lang, versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Natron, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,18*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11618* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 156,97*
€ 186,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 155,86*
€ 185,47
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 147,68*
€ 175,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 128,64*
€ 153,08
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 124,66*
€ 148,35
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 116,18*
€ 138,25
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.