Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen DINlang 90g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen DINlang 90g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Versandtaschen DINlang 90g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250409
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250409
EAN/GTIN:
     4052305562949
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Blau
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Weitere Suchbegriffe: versandtasche ohne fenster nassklebung, versandtasche din lang, versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,07679* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 105,59*
€ 125,65
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,00*
€ 124,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,54*
€ 119,64
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 89,42*
€ 106,41
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 86,65*
€ 103,11
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,79*
€ 91,38
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.