Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C6 90g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C6 90g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Versandtaschen C6 90g/qm gummiert VE=1000 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250399
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250399
EAN/GTIN:
     4052305562901
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Umschlagsformat:
C6
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c6 ohne fenster, papierversandtasche c6, versandtasche, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,76*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,12076* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 163,45*
€ 194,51
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 161,47*
€ 192,15
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 152,31*
€ 181,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 133,27*
€ 158,59
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 129,14*
€ 153,68
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 120,76*
€ 143,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.