Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 80x114mm (DIN C7) 120g/qm gummiert VE=100 Stück smaragd


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 80x114mm (DIN C7) 120g/qm gummiert VE=100 Stück smaragd
Briefumschläge 80x114mm (DIN C7) 120g/qm gummiert VE=100 Stück smaragd
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503958
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503958
EAN/GTIN:
     4052305562666
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 80x114 mm (DINC7)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: smaragd
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C7
Breite:
80 mm
Farbe:
grün
Farbname:
smaragd
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
114 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C7
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3981* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,09*
€ 67,94
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,72*
€ 67,50
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 54,24*
€ 64,55
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,41*
€ 59,99
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 46,59*
€ 55,44
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 45,15*
€ 53,73
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,81*
€ 47,37
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.