Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 190x190mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück flanell


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 190x190mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück flanell
Briefumschläge 190x190mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück flanell
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503855
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503855
EAN/GTIN:
     4052305561737
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 190x190 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: flanell
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
190x190mm
Breite:
190 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
flanell
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
190 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, blanke briefhüllen weiß, briefhülle, briefhülle weiß, Briefversandtasche, Offset, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 88,14*
€ 104,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 87,13*
€ 103,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 83,61*
€ 99,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 75,45*
€ 89,79
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 73,11*
€ 87,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 62,91*
€ 74,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.