Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 160x160mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück kardinal


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 160x160mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück kardinal
Briefumschläge 160x160mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück kardinal
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503847
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503847
EAN/GTIN:
     4052305743522
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 160x160 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: kardinal
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
160x160mm
Breite:
160 mm
Farbe:
rot
Farbname:
kardinal
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
160 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5692* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,68*
€ 94,82
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,90*
€ 93,89
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,40*
€ 90,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,19*
€ 82,34
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 67,04*
€ 79,78
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 56,92*
€ 67,73
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.