Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 160x160mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück glamour platin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 160x160mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück glamour platin
Briefumschläge 160x160mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück glamour platin
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503792
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503792
EAN/GTIN:
     4052305561270
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 160x160 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Glänzend
  • Farbe: glamour platin
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
160x160mm
Breite:
160 mm
Farbe:
platin
Farbname:
glamour platin
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
160 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, Briefumschläge farbig, farbige Briefumschläge, briefumschläge blanke 120 g, briefumschläge farbig, briefumschläge farbig nassklebend, Briefversandtasche, Glänzend, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 81,01*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8101* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 110,40*
€ 131,38
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 109,34*
€ 130,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 105,09*
€ 125,06
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 92,98*
€ 110,65
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 90,10*
€ 107,22
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,01*
€ 96,40
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.