Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertbriefumschläge B4 140g/qm gummiert VE=125 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wertbriefumschläge B4 140g/qm gummiert VE=125 Stück
Wertbriefumschläge B4 140g/qm gummiert VE=125 Stück
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250374
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250374
EAN/GTIN:
     4052305560822
Suchbegriffe:
B4 Briefkuvert
B4 Briefumschlag
Briefkuvert B4
Briefumschlag B4
  • Wertbriefumschläge
  • Format: 250x353 mm (DINB4)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Natron
  • Farbe:
  • Grammatur: 140 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
B4
Breite:
250 mm
Farbe:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
353 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
125 Stück
Papiergewicht:
140 g/qm
Umschlagsformat:
B4
Weitere Suchbegriffe: Briefhülle, Briefhüllen, Briefkuvert, Briefumschlag, Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, briefhuellen blanke, b4 briefkuvert, briefumschlag format b4, Briefversandtasche, Natron, Versandhülle, Versandumschlag, Werthülle
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,64*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 125 Stück (ab € 0,56512* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 97,27*
€ 115,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 96,60*
€ 114,95
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 92,88*
€ 110,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,09*
€ 98,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 80,51*
€ 95,81
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 70,64*
€ 84,06
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.