Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 220x312mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück butterblumengelb


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen 220x312mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück butterblumengelb
Versandtaschen 220x312mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück butterblumengelb
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503732
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503732
EAN/GTIN:
     4052305560754
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 220x312 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: butterblumengelb
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
220x312mm
Breite:
220 mm
Farbe:
gelb
Farbname:
butterblumengelb
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
312 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche ohne fenster nassklebung, versandtasche, versandtasche ohne fenster, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,87*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9187* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 125,67*
€ 149,55
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 122,45*
€ 145,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 116,17*
€ 138,24
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,83*
€ 122,37
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 99,64*
€ 118,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,87*
€ 109,33
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.