Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen 220x312mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück azurblau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen 220x312mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück azurblau
Versandtaschen 220x312mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück azurblau
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503708
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503708
EAN/GTIN:
     4052305560495
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 220x312 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: azurblau
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
220x312mm
Breite:
220 mm
Farbe:
blau
Farbname:
azurblau
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
312 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: versandtasche ohne fenster nassklebung, versandtasche, versandtasche ohne fenster, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Offset, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 91,21*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9121* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 126,16*
€ 150,13
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 124,88*
€ 148,61
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,98*
€ 140,40
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 103,31*
€ 122,94
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 100,10*
€ 119,12
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 91,21*
€ 108,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.