Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen B5 90g/qm gummiert VE=500 St. braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen B5 90g/qm gummiert VE=500 St. braun
Versandtaschen B5 90g/qm gummiert VE=500 St. braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250365
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250365
EAN/GTIN:
     4052305560204
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 176x250 mm (DINB5)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Natron
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
B5
Breite:
176 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
250 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Umschlagsformat:
B5
Weitere Suchbegriffe: versandtasche ohne fenster nassklebung b5, papierversandtasche b5, versandtasche b5 ohne fenster, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Natron, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,96*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,07792* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,51*
€ 66,06
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,97*
€ 65,41
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,00*
€ 63,07
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,14*
€ 57,29
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 45,01*
€ 53,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,61*
€ 51,90
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 38,96*
€ 46,36
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.