Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 170x170mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 170x170mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Briefumschläge 170x170mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503569
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503569
EAN/GTIN:
     4052305559383
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 170x170 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: weiß
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
170x170mm
Breite:
170 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
170 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Weitere Suchbegriffe: Briefumschlagsblock, Briefumschlagsbuch, Briefumschläge, Kuvert, blanke briefhüllen weiß, briefhülle, briefhülle weiß, Briefversandtasche, Offset, Quadratbriefhülle, Quadratbriefhüllen, quadratische, quadratischer, Quadratumschlag, Quadratumschläge, Umschlag, Umschläge, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5767* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,99*
€ 95,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 79,65*
€ 94,78
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,71*
€ 91,28
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,58*
€ 82,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 67,43*
€ 80,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,67*
€ 68,63
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.