Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 120g/qm gummiert VE=100 Stück glamour orient


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 120g/qm gummiert VE=100 Stück glamour orient
Briefumschläge DINlang 120g/qm gummiert VE=100 Stück glamour orient
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503438
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503438
EAN/GTIN:
     4052305558539
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Glänzend
  • Farbe: glamour orient
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
blau
Farbname:
glamour orient
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,86*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,9086* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 124,24*
€ 147,85
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,62*
€ 147,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 117,03*
€ 139,27
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 102,51*
€ 121,99
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 99,34*
€ 118,21
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 90,86*
€ 108,12
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.