Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 120g/qm gummiert VE=100 Stück rubin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 120g/qm gummiert VE=100 Stück rubin
Briefumschläge DINlang 120g/qm gummiert VE=100 Stück rubin
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503404
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503404
EAN/GTIN:
     4052305558348
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: rubin
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
rot
Farbname:
rubin
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5728* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,98*
€ 95,18
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,96*
€ 93,96
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,76*
€ 91,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,20*
€ 82,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 67,05*
€ 79,79
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,28*
€ 68,16
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.