Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 120g/qm gummiert VE=100 Stück champagner


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 120g/qm gummiert VE=100 Stück champagner
Briefumschläge DINlang 120g/qm gummiert VE=100 Stück champagner
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503398
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503398
EAN/GTIN:
     4052305558287
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: champagner
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
champagner
Farbname:
champagner
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,13*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5713* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 79,47*
€ 94,57
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 78,67*
€ 93,62
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 76,40*
€ 90,92
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 69,23*
€ 82,38
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 67,09*
€ 79,84
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 57,13*
€ 67,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.