Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 110x156mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück glamour silber


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 110x156mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück glamour silber
Briefumschläge 110x156mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück glamour silber
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503377
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503377
EAN/GTIN:
     4052305558058
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x156 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Glänzend
  • Farbe: glamour silber
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
110x156mm
Breite:
110 mm
Farbe:
silber
Farbname:
glamour silber
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
156 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,91*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5291* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 73,94*
€ 87,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,76*
€ 86,58
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,44*
€ 83,82
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,39*
€ 76,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 62,40*
€ 74,26
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 52,91*
€ 62,96
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.