Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge 110x156mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück glamour platin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge 110x156mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück glamour platin
Briefumschläge 110x156mm 120g/qm gummiert VE=100 Stück glamour platin
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503375
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503375
EAN/GTIN:
     4052305558034
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x156 mm
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Glänzend
  • Farbe: glamour platin
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
110x156mm
Breite:
110 mm
Farbe:
platin
Farbname:
glamour platin
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
156 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,06*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5306* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 74,17*
€ 88,26
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 72,99*
€ 86,86
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 70,67*
€ 84,10
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 64,61*
€ 76,89
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 62,61*
€ 74,51
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,06*
€ 63,14
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.