Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 120g/qm gummiert VE=100 Stück candle light


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 120g/qm gummiert VE=100 Stück candle light
Briefumschläge DINlang 120g/qm gummiert VE=100 Stück candle light
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2503339
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2503339
EAN/GTIN:
     4052305557822
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: candle light
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
hellgelb
Farbname:
candle light
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,29*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,6529* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 90,89*
€ 108,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 90,02*
€ 107,12
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,88*
€ 103,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 78,26*
€ 93,13
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 75,83*
€ 90,24
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,29*
€ 77,70
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.