Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen Offset transparent DINlang 90g/qm HK VE=100 St. weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen Offset transparent DINlang 90g/qm HK VE=100 St. weiß
Versandtaschen Offset transparent DINlang 90g/qm HK VE=100 St. weiß
Versandtaschen Offset transparent DINlang 90g/qm HK VE=100 St. weiß
Versandtaschen Offset transparent DINlang 90g/qm HK VE=100 St. weiß
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502868
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502868
EAN/GTIN:
     4052305557150
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Transparent-Versandtaschen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Haftklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: transparent-weiß
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
weiß
Farbname:
weiß
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Weitere Suchbegriffe: versandtasche 90g of sk weiß, papierversandtasche haftklebung, versandtasche din lang, Briefhülle, Briefversandtasche, Offset, Transparenttasche, Transparentumschlag, Versandhülle, Versandumschlag
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,4862* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,41*
€ 81,41
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,61*
€ 80,46
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,90*
€ 77,23
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,71*
€ 71,05
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 54,45*
€ 64,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 52,75*
€ 62,77
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 48,62*
€ 57,86
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.