Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge DINlang 80g/qm selbstklebend Fenster VE=1000 Stück chamois


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge DINlang 80g/qm selbstklebend Fenster VE=1000 Stück chamois
Briefumschläge DINlang 80g/qm selbstklebend Fenster VE=1000 Stück chamois
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN250280
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     250280
EAN/GTIN:
     4052305557112
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 110x220 mm (DINLang)
  • Verschluss: Selbstklebung
  • Material: Offset
  • Farbe: chamois
  • Grammatur: 80 g/qm
  • Fenster: Normfenster
  • Innendruck: Gestreift
Weitere Informationen:
Blattformat:
DL
Breite:
110 mm
Farbe:
chamois
Farbname:
chamois
Fenster:
ja
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
220 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
1000 Stück
Papiergewicht:
80 g/qm
Umschlagsformat:
DL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,22*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,11222* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 152,78*
€ 181,81
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 150,58*
€ 179,19
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 140,93*
€ 167,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 124,59*
€ 148,26
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 120,73*
€ 143,67
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,22*
€ 133,54
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.