Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C5 90g/qm selbstklebend VE=500 Stück braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C5 90g/qm selbstklebend VE=500 Stück braun
Versandtaschen C5 90g/qm selbstklebend VE=500 Stück braun
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN25028
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     25028
EAN/GTIN:
     4052305557105
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 162x229 mm (DINC5)
  • Verschluss: Selbstklebung
  • Material: Recycling
  • Farbe: braun
  • Grammatur: 90 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C5
Breite:
162 mm
Farbe:
braun
Farbname:
braun
Fenster:
nein
Klebung:
Selbstklebung
Länge:
229 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
500 Stück
Papiergewicht:
90 g/qm
Umschlagsformat:
C5
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c5 90g ohne fenster haftklebend, papierversandtasche haftklebung, papierversandtasche c5 haftklebend, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Recycling, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,06384* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 45,92*
€ 54,64
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,14*
€ 53,72
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,66*
€ 51,96
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 40,20*
€ 47,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,99*
€ 45,21
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 36,82*
€ 43,82
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,92*
€ 37,98
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.