Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Briefumschläge C6 100g/qm gummiert VE=100 Stück blau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Briefumschläge C6 100g/qm gummiert VE=100 Stück blau
Briefumschläge C6 100g/qm gummiert VE=100 Stück blau
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502598
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502598
EAN/GTIN:
     4052305556559
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
  • Briefhüllen
  • Format: 114x162 mm (DINC6)
  • Verschluss: Nassklebung
  • Material: Parchment
  • Farbe: blau
  • Grammatur: 100 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: Seidenfutter Weiß
Weitere Informationen:
Blattformat:
C6
Breite:
114 mm
Farbe:
blau
Farbname:
blau
Fenster:
nein
Klebung:
Nassklebung
Länge:
162 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
100 g/qm
Umschlagsformat:
C6
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,90*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,609* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,74*
€ 102,03
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,89*
€ 101,02
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 81,55*
€ 97,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,63*
€ 87,62
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 71,34*
€ 84,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 60,90*
€ 72,47
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.