Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Versandtaschen C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück intensivgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Versandtaschen C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück intensivgrün
Versandtaschen C4 120g/qm haftklebend VE=100 Stück intensivgrün
Artikel-Nr.:
     467-#BLAN2502581
Hersteller:
     Blanke
Herst.-Nr.:
     2502581
EAN/GTIN:
     4052305556436
Suchbegriffe:
Papierversandtasche
Standardversandtaschen
Versandtasche
Versandtaschen
  • Versandtaschen
  • Format: 229x324 mm (DINC4)
  • Verschluss: Haftklebung mit Abziehstreifen
  • Material: Rainbow
  • Farbe: intensivgrün
  • Grammatur: 120 g/qm
  • Fenster: ohne Fenster
  • Innendruck: ohne
Weitere Informationen:
Blattformat:
C4
Breite:
229 mm
Farbe:
grün
Farbname:
intensivgrün
Fenster:
nein
Klebung:
Haftklebung
Länge:
324 mm
Marke:
Blanke
Packungsinhalt:
100 Stück
Papiergewicht:
120 g/qm
Umschlagsformat:
C4
Weitere Suchbegriffe: versandtasche c 4 ohne fenster 120 g/qm selbstklebend, papierversandtasche c4, papierversandtasche haftklebung, Briefhülle, Briefhüllen, Briefumschlag, Rainbow, Versandhülle, Versandhüllen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,02*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,8502* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 116,47*
€ 138,60
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 115,76*
€ 137,75
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 110,85*
€ 131,91
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 97,38*
€ 115,88
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 94,36*
€ 112,29
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,02*
€ 101,17
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.